PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60GD1D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60GD1D0A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Fluchtentriegelung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Packung
1 ST
EAN
8018851582844
Artikelnummer
PZZFY 60GD1D0A
Herstellernummer
FY 60GD1D0A
Hersteller
PZZ
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2800 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67