Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 993 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 993

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 993 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086427

Artikelnummer

PZZFX 993

Herstellernummer

FX 993

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.