Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 615

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047923

Artikelnummer

PZZFX 615

Herstellernummer

FX 615

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.