Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 607-X INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FX 607-X

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 607-X INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851218583

Artikelnummer

PZZFX 607-X

Herstellernummer

FX 607-X

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrata cavi a sfondamento filettate PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva angolare regolabile con rotella e parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.