PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 551 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851047596
Artikelnummer
PZZFX 551
Herstellernummer
FX 551
Hersteller
PZZ
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


