Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 550 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 550

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 550 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047589

Artikelnummer

PZZFX 550

Herstellernummer

FX 550

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli ,Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.