Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FX 521

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047404

Artikelnummer

PZZFX 521

Herstellernummer

FX 521

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale a filo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.