Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 508 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FX 508

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 508 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047299

Artikelnummer

PZZFX 508

Herstellernummer

FX 508

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN60529, Apertura positiva: S?.