Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 507-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FX 507-XM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 507-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851383632

Artikelnummer

PZZFX 507-XM2

Herstellernummer

FX 507-XM2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva angolare regolabile con rotella e parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.