Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 255

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851046803

Artikelnummer

PZZFX 255

Herstellernummer

FX 255

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.