PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
8018851046711
Artikelnummer
PZZFX 231
Herstellernummer
FX 231
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


