Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 208 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FX 208

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 208 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851045462

Artikelnummer

PZZFX 208

Herstellernummer

FX 208

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.