Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 201

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851045059

Artikelnummer

PZZFX 201

Herstellernummer

FX 201

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.