Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 1193-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 1193-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 1193-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851366390

Artikelnummer

PZZFX 1193-M2

Herstellernummer

FX 1193-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.