Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 3492-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 3492-E3M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 3492-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851103971

Artikelnummer

PZZFW 3492-E3M2

Herstellernummer

FW 3492-E3M2

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (serie FW) (B34), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Aperturapositiva: S?.