Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 2192-D11M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 2192-D11M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 2192-D11M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851188329

Artikelnummer

PZZFW 2192-D11M2

Herstellernummer

FW 2192-D11M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Azionatore: Sagomato con gommini, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.