Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 2092-M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 2092-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 2092-M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851096181

Artikelnummer

PZZFW 2092-M1

Herstellernummer

FW 2092-M1

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.