Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 1192-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 1192-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 1192-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851325823

Artikelnummer

PZZFW 1192-M2

Herstellernummer

FW 1192-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.