Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3098D024-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 3098D024-K21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3098D024-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851131707

Artikelnummer

PZZFS 3098D024-K21

Herstellernummer

FS 3098D024-K21

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unita di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: Si.