Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096E024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2096E024-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096E024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851081682

Artikelnummer

PZZFS 2096E024-M2

Herstellernummer

FS 2096E024-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore.