Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 9C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 9C3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 9C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066818

Artikelnummer

PZZFR 9C3

Herstellernummer

FR 9C3

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A leva asolata a sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Aperturapositiva: S?.