PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 992 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851041174
Artikelnummer
PZZFR 992
Herstellernummer
FR 992
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30.8 mm
Höhe des Sensors:
93 mm
Länge des Sensors:
30.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


