Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 992-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 992-D2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851041211

Artikelnummer

PZZFR 992-D2

Herstellernummer

FR 992-D2

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30.8 mm

Höhe des Sensors:

93 mm

Länge des Sensors:

30.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie