PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 692-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 692-D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 30.8 mm
Höhe des Sensors - 93 mm
Länge des Sensors - 30.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851039461
Artikelnummer
PZZFR 692-D3
Herstellernummer
FR 692-D3
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30.8 mm
Höhe des Sensors:
93 mm
Länge des Sensors:
30.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


