PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 601 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
8018851038426
Artikelnummer
PZZFR 601
Herstellernummer
FR 601
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30.8 mm
Länge des Sensors:
30.8 mm
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
72.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


