Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 576-E8M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 576-E8M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 576-E8M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851398643

Artikelnummer

PZZFR 576-E8M2

Herstellernummer

FR 576-E8M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.