PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30.8 mm
Höhe des Sensors - 91.6 mm
Länge des Sensors - 30.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A
Packung
1 ST
EAN
8018851036781
Artikelnummer
PZZFR 502
Herstellernummer
FR 502
Hersteller
PZZ
Breite des Sensors:
30.8 mm
Höhe des Sensors:
91.6 mm
Länge des Sensors:
30.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


