Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851036668

Artikelnummer

PZZFR 501

Herstellernummer

FR 501

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30.8 mm

Länge des Sensors:

30.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

72.9 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69Ksecondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie