Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2196 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 2196

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2196 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851068119

Artikelnummer

PZZFR 2196

Herstellernummer

FR 2196

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Azionatore forato (standard), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69Ksecondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.