Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2193-D7K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2193-D7K21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2193-D7K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851127366

Artikelnummer

PZZFR 2193-D7K21

Herstellernummer

FR 2193-D7K21

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Regolabile in una direzione, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.