Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 20C4-M2 Interruttore di sicurezza a leva asolata - FR 20C4-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 20C4-M2 Interruttore di sicurezza a leva asolata

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851365874

Artikelnummer

PZZFR 20C4-M2

Herstellernummer

FR 20C4-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A leva asolata a destra (senza piega), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.