Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2093-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2093-D2M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2093-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851244735

Artikelnummer

PZZFR 2093-D2M2

Herstellernummer

FR 2093-D2M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.