Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2092-M2K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2092-M2K40

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2092-M2K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851129353

Artikelnummer

PZZFR 2092-M2K40

Herstellernummer

FR 2092-M2K40

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.