PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 18C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 18C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8018851066153
Artikelnummer
PZZFR 18C3
Herstellernummer
FR 18C3
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
31.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
93.4 mm
Länge des Sensors:
30.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


