Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP E132-L251M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP E132-L251M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP E132-L251M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851127489

Artikelnummer

PZZFP E132-L251M2

Herstellernummer

FP E132-L251M2

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.