PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-L20F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 9R2-L20F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Fluchtentriegelung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851031793
Artikelnummer
PZZFP 9R2-L20F
Herstellernummer
FP 9R2-L20F
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


