Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-C10F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 9R2-C10F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-C10F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851031731

Artikelnummer

PZZFP 9R2-C10F3

Herstellernummer

FP 9R2-C10F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 10 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.