Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 979 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 979

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Max. Länge der Zugschnur - 24 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851031656

Artikelnummer

PZZFP 979

Herstellernummer

FP 979

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Max. Länge der Zugschnur:

24 m

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.