PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8018851031328
Artikelnummer
PZZFP 874
Herstellernummer
FP 874
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.


