Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-L10F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 6R2-L10F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-L10F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851237782

Artikelnummer

PZZFP 6R2-L10F3

Herstellernummer

FP 6R2-L10F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.