Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-L05 Interruttore di sicurezza con ritardo me - FP 6R2-L05

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-L05 Interruttore di sicurezza con ritardo me

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851266249

Artikelnummer

PZZFP 6R2-L05

Herstellernummer

FP 6R2-L05

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.