Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 6R2-F2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851030840

Artikelnummer

PZZFP 6R2-F2

Herstellernummer

FP 6R2-F2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.