PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 6R2-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 38.6 mm
Länge des Sensors - 122.4 mm
Zwangsöffnung - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851030819
Artikelnummer
PZZFP 6R2-F
Herstellernummer
FP 6R2-F
Hersteller
PZZ
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
38.6 mm
Länge des Sensors:
122.4 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


