Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 525 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FP 525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 38.6 mm

  • Länge des Sensors - 189.9 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851029875

Artikelnummer

PZZFP 525

Herstellernummer

FP 525

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

38.6 mm

Länge des Sensors:

189.9 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.