Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 34R2-L10F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 34R2-L10F1M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 34R2-L10F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851094538

Artikelnummer

PZZFP 34R2-L10F1M2

Herstellernummer

FP 34R2-L10F1M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.