PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3378 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 3378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Max. Länge der Zugschnur - 24 m
Packung
1 ST
EAN
8018851029318
Artikelnummer
PZZFP 3378
Herstellernummer
FP 3378
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
24 m
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67


