Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3099-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FP 3099-FM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3099-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851193590

Artikelnummer

PZZFP 3099-FM2

Herstellernummer

FP 3099-FM2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NC (controllati dalla serratura) + 2NC (controllati dall'azionatore) (B30), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.