Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 22R2-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 22R2-FM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 22R2-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851367724

Artikelnummer

PZZFP 22R2-FM2

Herstellernummer

FP 22R2-FM2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.