Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 22R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 22R2-F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Gehäusebauform - Quader

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851028793

Artikelnummer

PZZFP 22R2-F

Herstellernummer

FP 22R2-F

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

38.6 mm

Länge des Sensors:

122.4 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.