Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2279-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 2279-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2279-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364600

Artikelnummer

PZZFP 2279-M2

Herstellernummer

FP 2279-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.